曜日別特売
K31R-W ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511520

 

K31R-W ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511520
K31R-W ツーバルブスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511520

ツーバルブスプレー混合栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプゴム栓付き
内容量1台注文コード15511520品番K31R-W
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。
シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。

用途洗面の水栓としてタイプゴム栓付き呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
注意
※混合栓と壁の間に85mm以上のスペースがあるかご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする