曜日別特売
K475ENJK-1 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511660

 

K475ENJK-1 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511660
K475ENJK-1 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511660

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区寒冷地用
内容量1台注文コード15511660品番K475ENJK-1
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

洗面用のワンホール混合栓です。カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
オールメッキでコンパクトなので場所を取らずおしゃれな印象に。
取付けはボルト式。取付け用の工具は別売です。工具品番:R356(ナット締付工具)
水はねしにくい泡沫吐水。吐水口は回転しません。

用途洗面の水栓として使用地区寒冷地用適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)取付ナット:13
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする