曜日別特売
EK8700EDC シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511784

 

EK8700EDC シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511784
EK8700EDC シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511784
EK8700EDC シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511784
EK8700EDC シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511784
EK8700EDC シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511784
EK8700EDC シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511784

シングル混合栓

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード15511784品番EK8700EDC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水

用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として厚さ(mm)5~25適合場所キッチンコード長さ(mm)電池ボックス:650取付穴径(Φmm)35~39RoHS指令(10物質対応)対応検知時間(秒)0.5以内センサー感知範囲約1~5cm
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする