曜日別特売
K7100-1 ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511827

 

K7100-1 ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511827
K7100-1 ツーバルブ台付スプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15511827

ツーバルブ台付スプレー混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード15511827品番K7100-1
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。
シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。
止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。

用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23-27取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2ナット対辺(mm)ロックナット:24
注意
※混合栓と壁の間に85mm以上のすき間がなければ取付できません。
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする