曜日別特売
K47531EJK-MDP シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512168

 

K47531EJK-MDP シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512168
K47531EJK-MDP シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512168

シングルワンホール洗面混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード15512168品番K47531EJK-MDP
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。

用途洗面用の混合栓としてマットブラック適合場所洗面所取付穴径(Φmm)35~38使用地区寒冷地用ナット対辺(mm)ロックナット:38
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする