曜日別特売
K87111EJK-FD シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512195

 

K87111EJK-FD シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512195
K87111EJK-FD シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 15512195

シングルワンホール混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区寒冷地用
内容量1台注文コード15512195品番K87111EJK-FD
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥25,168
販売価格(税別)
22,880

シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。

用途
キッチン用の混合栓として
使用地区寒冷地用六角対辺(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39取付厚(mm)最大30~最小5吐水口長さ(mm)258
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする