JSグループ
建設現場のイラスト標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
表示内容
休憩所
休憩所
休憩所
安全通路
作業通路
歩行者通路
感電注意
機械の点検を確実に
危ないと気づいた所はすぐ直そう
上部作業中通行禁止
工事中の為駐車ご遠慮願います
落下物注意
安全帯を使おう
墜落制止用器具を使おう
あぶないからはいってはいけません
通行禁止
旋回範囲内立入禁止
落石注意
ご迷惑をかけてまことにすみません
型枠支保工組立解体中立入禁止
関係者以外立入禁止
開口部注意
頭上注意
足もと注意
安全運転前後左右よく確かめて
清潔清掃
保護具の完全着用
保護帽着用せぬ者の入場かたく禁止します
保護帽は必ずあごヒモしめて
おたがいに声かけあってケガ防ごう
整理整頓
点検整備
投げるな落とすな
安全は一人一人が責任者
使った器具は必ず元の場所へ
全員協力ケガ人出すな
墜落防止
玉掛は正しく必ず有資格者で
合図の応答は確実に
場内くわえタバコ禁止
火の用心作業後にもう一度火の始末
開口部に注意
最大積載荷重
喫煙所
材料置場
タバコは灰皿へゴミは分別で
安全第一
つり荷の下は立入禁止
足場の上に物を置くな
路肩注意
作業中くわえタバコ禁止
昇降注意
指差呼称
昇降階段
昇降口
全53種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15516526
品番
WBX45-休憩所
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
価格破壊時代に対応した普及版
禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記
ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途
工事現場での規制、危険防止に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
600×300×0.8
取付方式
ビス止め
表示内容
休憩所