JSグループ
ご近隣E用マグネットパーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
表示内容
コンクリート打設工事
解体工事
土工事
杭打工事
鉄骨工事
鉄筋型枠工事
コンクリート打設工事
足場作業
仕上作業
全休
同上
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15516815
品番
EM6-コンクリート打設工事
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
ご近隣看板E用マグネットパーツ
材質
マグネット製
寸法(mm)
150×200
取付方式
マグネット
表示内容
コンクリート打設工事