JSグループ
駐車お願い標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
15517025
品番
駐車お願い標識101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
駐車車両のフロントガラスや後部ガラスの内側にセットしてください。
用途
工事現場の安全対策のために
文字内容
工事関係車両
工事中につき駐車いたしております。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
通行の妨げになる場合は
すぐに移動いたしますので、
お声をお掛け下さい。
責任者氏名記載箇所 電話番号記載箇所
材質
クリーンエコボード製(上部2ヶ所吸盤付)
寸法(mm)
250×400
表示内容
駐車お願い標識101