曜日別特売
MS106-関係者以外立入禁止 マルチイラストシート JSグループ 15518574

マルチイラストシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容関係者以外立入禁止
内容量1枚注文コード15518574品番MS106-関係者以外立入禁止
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製寸法(mm)900×850タイプヒモ12本付(50cm)取付方式吊り下げハトメ数12ヶ所表示内容関係者以外立入禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする