JSグループ
法令表示板(表印刷) (現場用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
表示内容
建設業の許可票 監理・主任技術者併記タイプ
建設業の許可票 監理・主任技術者併記タイプ
建設業の許可票 監理・主任技術者併記タイプ
建設業の許可票 監理タイプ
建設業の許可票 主任技術者タイプ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15518660
品番
HA1(c)-建設業の許可票 監理・主任技術者併記タイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
現場用
用途
監理タイプ
材質
ターポリン製(表印刷)(穴4スミ)
寸法(mm)
400×500
取付方式
ビス止め
表示内容
建設業の許可票 監理・主任技術者併記タイプ