JSグループ
法令表示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
15518845
品番
HD7-建築計画のお知らせ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
工期等の明確化に
材質
アルミ複合板製
寸法(mm)
900×900×3
取付方式
ビス止め
表示内容
建築計画のお知らせ