曜日別特売
HA17-建築基準法による確認済 法令表示板 (現場用) JSグループ 15518897

法令表示板 (現場用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
表示内容建築基準法による確認済
内容量1枚注文コード15518897品番HA17-建築基準法による確認済
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
用途工期等の明確化に材質クリーンエコボード製寸法(mm)250×350取付方式ビス止め表示内容建築基準法による確認済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする