曜日別特売
WER8-構台制限荷重 デジタル数字つき標識 JSグループ 15519064

デジタル数字つき標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード15519064品番WER8-構台制限荷重
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

赤色数字付(数字サイズ:高さ130mm/3枚、高さ60mm/2枚)

材質ステッカー製(赤・黒数字)高さ(mm)数字:(特大)130+(小)60取付方式ステッカー表示内容構台制限荷重
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする