JSグループ
マグネット標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
表示内容
点検中
表:運転中 裏:停止中
表:運転中 裏:修理中
表:運転中 裏:点検中
表:運転中 裏:故障中
点検中
修理中
使用中
故障中
運転禁止
立入禁止
使用禁止
修理中 操作するな
点検中 操作するな
調整中 操作するな
試験中 操作するな
このスイッチを入れるな
運転禁止 点検中
運転禁止 調整中
運転禁止 修理中
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15519265
品番
MG12-点検中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
修理・点検時の注意喚起に
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
250×80
取付方式
マグネット
表示内容
点検中