JSグループ
メッシュ標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
表示内容
墜落・転落の災害絶滅
高所作業に注意
安全帯の点検・着用せよ
墜落制止用器具の点検・着用せよ
墜落・転落の災害絶滅
突風に注意
全員参加ゼロ災害
安全第一
整理整頓
吊り荷の下に入るな
材質
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ16ヶ所(ヒモ付)
ポリエステル製 ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15520857
品番
メッシュ標識103-墜落・転落の災害絶滅
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
防風性の高いメッシュタイプ
消防庁防災規格適合品
用途
現場での注意喚起に
材質
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
寸法(mm)
840×3600
取付方式
吊り下げ
表示内容
墜落・転落の災害絶滅