曜日別特売
メッシュ標識201-安全第一 メッシュ標識 JSグループ 15520884

メッシュ標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容安全第一
材質ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ16ヶ所(ヒモ付)
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ16ヶ所(ヒモ付)
ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
ポリエステル製 ハトメ12ヶ所(ヒモ付)
内容量1枚注文コード15520884品番メッシュ標識201-安全第一
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

防風性の高いメッシュタイプ
消防庁防災規格適合品

用途現場での注意喚起に材質ポリエステル製(メッシュ1mm) ハトメ16ヶ所(ヒモ付)寸法(mm)840×5400取付方式吊り下げ表示内容安全第一
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする