JSグループ
横幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
文字内容
強風時クレーン作業中止
強風時クレーン作業中止
強風時クレーン作業中止
安全第一
整理整頓
今日も無事故でがんばろう
全員協力ケガ人出すな
合図確認
保護帽の完全着用
工事関係者以外立入禁止
あぶないからはいってはいけません
高所作業中
上部作業中
頭上注意
危険吊り荷の下に入るな
危険予知・予測して安全作業
もう一度確認順守しよう作業手順
まず分別分ければ資源混ぜればゴミ
リサイクルヤード
地域・環境にやさしくゴミ分別作業所
合図ハッキリ「グーパー運動」実施中
誘導なしではバックしない
全国安全週間
全国労働衛生週間
品質を誇る企業に明日がある
地球環境をやさしくしよう
寸法(mm)
450×1800
450×1800
680×2200(ハトメ8ヶ所)
450×1800(ハトメ6ヶ所)
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15521085
品番
横幕26-強風時クレーン作業中止
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
用途
現場での注意喚起に
材質
ターポリン製 4スミ中央上下(6ヶ所)補強ハトメ付
寸法(mm)
450×1800
文字内容
強風時クレーン作業中止
取付方式
吊り下げ