横幕11(大)-全国安全週間 横幕 JSグループ 15521119

横幕

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
文字内容全国安全週間
全国安全週間
全国労働衛生週間
品質を誇る企業に明日がある
地球環境をやさしくしよう
安全第一
整理整頓
今日も無事故でがんばろう
全員協力ケガ人出すな
合図確認
保護帽の完全着用
工事関係者以外立入禁止
あぶないからはいってはいけません
高所作業中
上部作業中
頭上注意
危険吊り荷の下に入るな
危険予知・予測して安全作業
もう一度確認順守しよう作業手順
まず分別分ければ資源混ぜればゴミ
リサイクルヤード
地域・環境にやさしくゴミ分別作業所
強風時クレーン作業中止
合図ハッキリ「グーパー運動」実施中
誘導なしではバックしない
寸法(mm)680×2200(ハトメ8ヶ所)
内容量1枚注文コード15521119品番横幕11(大)-全国安全週間
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
用途現場での注意喚起に寸法(mm)680×2200(ハトメ8ヶ所)文字内容全国安全週間取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする