反射たれ幕4-あぶない頭上注意 反射たれ幕 JSグループ 15521715

反射たれ幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
文字内容あぶない頭上注意
内容量1枚注文コード15521715品番反射たれ幕4-あぶない頭上注意
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途夜間作業の安全対策には是非、全面反射製をご利用下さい。材質全面反射製 ベースはターポリン生地寸法(mm)1800×450文字内容あぶない頭上注意取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする