JSグループ
布製たれ幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
文字内容
5S運動実施中
高所作業中
頭上注意
火気使用中
全員参加でゼロ災害を目指そう
墜落;転落災害をなくそう
高所作業必ず使おう安全帯
高所作業必ず使おう墜落制止用器具
5S運動実施中
作業前必ず行うKY活動
アイドリングストップ
地球環境をやさしくしよう
品質を誇る企業に明日がある
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15522187
品番
布製たれ幕407-5S運動実施中
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
現場での注意喚起に
材質
布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付
寸法(mm)
1800×450
文字内容
5S運動実施中
取付方式
吊り下げ