布製たれ幕411-品質を誇る企業に明日がある 布製たれ幕 JSグループ 15522230

布製たれ幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
文字内容品質を誇る企業に明日がある
内容量1枚注文コード15522230品番布製たれ幕411-品質を誇る企業に明日がある
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途現場での注意喚起に材質布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付寸法(mm)1800×450文字内容品質を誇る企業に明日がある取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする