曜日別特売
単管たれ幕2-ここは安全帯使用区域 単管たれ幕 JSグループ 15522756

単管たれ幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容ここは安全帯使用区域材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)注文コード15522756品番単管たれ幕2-ここは安全帯使用区域
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通常型(片面)
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。
単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。

材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(mm)900×450、標識面:500×450文字内容ここは安全帯使用区域取付方式単管取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする