曜日別特売
単管たれ幕204-頭上注意 単管たれ幕まんがタイプ JSグループ 15523499

単管たれ幕まんがタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
文字内容頭上注意
頭上注意
ここでは必ず墜落制止用器具使用区域
ここは墜落制止用器具使用区域
ここでは必ず安全帯を使用せよ
ここは安全帯使用区域
開口部注意
足もと注意
関係者以外立入禁止
あぶないからはいってはいけません
足場の上に物を置くな
投げるな落とすな
ここは昇降階段
指定場所以外禁煙
安全第一
上部作業中
ここは作業通路
ここは安全通路
ここは歩行者通路
整理整頓
作業半径内立入禁止
吊り荷の下に絶対入るな
端部開口部注意
下部作業中
喫煙所
くわえタバコ場内禁
保護帽完全着用
危険箇所に付立入禁止
保護具の完全着用
安全は一人一人が責任者
玉掛は正しく必ず有資格者で
休憩所 タバコは指定の場所で
指差呼称
5S運動
単管たれ幕232危ないと気づいた所はすぐ直そう
墜落防止
落下物注意
昇降注意
ご迷惑をおかけしてまことにすみません
材質ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
遮光ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)
内容量1枚注文コード15523499品番単管たれ幕204-頭上注意
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

あの手塚プロダクションのオリジナルキャラクターを用いたマンガのデザインですのでイメージがわきやすく視認性も抜群です。
着脱はマジックテープで、単管・トラロープ等へワンタッチで簡単に取付け、取り外しが可能です。又、ターポリン製ですので軽くて丈夫で、折りたたみも自由です。

材質ターポリン製 マジックテープ付 (下部2ヶ所ハトメ付)寸法(mm)600×450、標識面:500×450文字内容頭上注意取付方式単管取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする