曜日別特売
分別排出108(小)-金属くず 廃棄物関係標識 JSグループ 15524865

廃棄物関係標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
表示内容金属くず
寸法(mm)450×300
内容量1枚注文コード15524865品番分別排出108(小)-金属くず
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途廃棄物の分別に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300取付方式ビス止め表示内容金属くず
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする