JSグループ
廃棄物関係標識
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
表示内容
乾電池
不燃物
可燃物
生ごみ
空きかん
空きびん
ペットボトル
ダンボール
コンクリート
建設木くず
金属くず
乾電池
スプレーかん
廃プラスチック
塩ビ管
石こうボード
電線くず
発泡スチロール
ロックウール吸音板
寸法(mm)
450×300
450×300
600×450
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15524890
品番
分別排出109(小)-乾電池
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
廃棄物の分別に
材質
クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)
450×300
取付方式
ビス止め
表示内容
乾電池