曜日別特売
分別排出117(大)-ロックウール吸音板 廃棄物関係標識 JSグループ 15525039

廃棄物関係標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容ロックウール吸音板
寸法(mm)600×450
内容量1枚注文コード15525039品番分別排出117(大)-ロックウール吸音板
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途廃棄物の分別に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)600×450取付方式ビス止め表示内容ロックウール吸音板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする