曜日別特売
一般分別106-新聞 廃棄物関係標識 JSグループ 15525100

廃棄物関係標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚表示内容新聞取付方式ビス止め注文コード15525100品番一般分別106-新聞
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途ゴミ、廃棄物の分別に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)120×300取付方式ビス止め表示内容新聞
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする