曜日別特売
FMA3-F 仕上表 フロアマスター標識 JSグループ 15525468

フロアマスター標識

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容F 仕上表
寸法(mm)300×450
300×450
300×450、写真用ケース:90×127
300×600
内容量1枚注文コード15525468品番FMA3-F 仕上表
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)300×450取付方式ビス止め表示内容F 仕上表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする