曜日別特売
X5 通り芯 JSグループ 15526125

通り芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
文字内容X5
X5
X0
X1
X2
X3
X4
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
寸法(mm)(極小)300×300
内容量1枚注文コード15526125品番X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質メラミン焼付鉄板製寸法(mm)(極小)300×300文字内容X5取付方式単管取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする