JSグループ
通り芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
文字内容
Y10
Y10
Y10
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
寸法(mm)
(極小)300×300
(極小)300×300
(小)450×450
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15526344
品番
Y10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
メラミン焼付鉄板製
寸法(mm)
(極小)300×300
文字内容
Y10
取付方式
単管取付