JSグループ
通り芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
文字内容
E
E
E
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
寸法(mm)
(極小)300×300
(極小)300×300
(小)450×450
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
15526457
品番
E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
メラミン焼付鉄板製
寸法(mm)
(極小)300×300
文字内容
E
取付方式
単管取付