曜日別特売
腕章103(C)-安全推進員 腕章 JSグループ 15529817

腕章

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容安全推進員注文コード15529817品番腕章103(C)-安全推進員
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途
役職・資格の提示に
材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400文字内容安全推進員タイプ反射(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
注意
※反射腕章
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする