JSグループ
腕章
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
安全委員
注文コード
15530070
品番
腕章124(A)-安全委員
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
73
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
軟質ビニール製
寸法(mm)
90×400
文字内容
安全委員
タイプ
カバーなし(ホック・安全ピン付)
取付方式
ホック、安全ピン
注意
※カバーなし腕章