曜日別特売
腕章161(A)-職長 腕章 JSグループ 15530429

腕章

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容職長注文コード15530429品番腕章161(A)-職長
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製寸法(mm)90×400文字内容職長タイプカバーなし(ホック・安全ピン付)取付方式ホック、安全ピン
注意
※カバーなし腕章
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする