曜日別特売
ワッペン109-安全衛生推進員 ワッペン JSグループ 15532197

ワッペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット表示内容安全衛生推進員注文コード15532197品番ワッペン109-安全衛生推進員
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
用途役職・資格の提示に材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付)寸法(mm)75×60(安全ピン付)取付方式安全ピン表示内容安全衛生推進員
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする