曜日別特売
112丸-血液型AB型 ヘルメット用ステッカー JSグループ 15534270

ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字内容血液型AB型
内容量1セット(10枚)注文コード15534270品番112丸-血液型AB型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途血液型の識別に材質テトロンステッカー製文字内容血液型AB型取付方式ステッカー寸法(Φmm)35
注意
※10枚1組です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする