JSグループ
ヘルメット用ステッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
文字内容
安全当番
注文コード
15534367
品番
86-安全当番
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
用途
役職・資格の提示に
材質
テトロンステッカー製
文字内容
安全当番
取付方式
ステッカー
寸法(mm×Φ)
35×60/楕円型
注意
※10枚1組です