曜日別特売
35-高所作業員 ヘルメット用ステッカー JSグループ 15534726

ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)文字内容高所作業員注文コード15534726品番35-高所作業員
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途役職・資格の提示に材質テトロンステッカー製文字内容高所作業員取付方式ステッカー寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
注意
※10枚1組です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする