111-血液型B型 ヘルメット用ステッカー JSグループ 15535155

ヘルメット用ステッカー

商品レビューを投稿する
文字内容血液型B型
材質テトロンステッカー製
内容量1セット(10枚)注文コード15535155品番111-血液型B型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途
血液型の識別に
材質テトロンステッカー製文字内容血液型B型取付方式ステッカー寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
注意
※10枚1組です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする