曜日別特売
ヘルカバー106-作業主任者 ヘルバンド用ネームカバー JSグループ 15536738

ヘルバンド用ネームカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚文字内容作業主任者注文コード15536738品番ヘルカバー106-作業主任者
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途ヘルバンド装着用ネームカバーで作業主任者・担当者の明確化に材質軟質透明ビニール製寸法(mm)70×230文字内容作業主任者取付方式ヘルメット取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする