JSグループ
バッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
文字内容
防火管理者
防火管理者
防火管理者
元方安全衛生管理者
総括安全衛生管理者
統括安全衛生責任者
衛生管理者
安全衛生委員
安全衛生責任者
安全委員
安全管理者
安全担当者
安全推進員
安全衛生推進員
安全当番
安全衛生推進者
職長
安全パトロール
作業責任者
作業主任者
工事責任者
現場代理人
足場の組立て等作業主任者
型枠支保工作業主任者
地山も堀削作業主任者
土止め支保工作業主任者
玉掛技能資格者
フォークリフト運転者
クレーン運転者
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
車両系建設機械運転者
救護技術管理者
特定化学物質等作業主任者
有機溶剤作業主任者
電気取扱者
電気工事士
危険物取扱者
火気使用責任者
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15537280
品番
バッジ162-防火管理者
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
作業主任者・担当者の明確化に
材質
アクリル製、両用ピン付、表彫刻
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
25×60
文字内容
防火管理者
取付方式
安全ピン