JSグループ
バッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
文字内容
安全衛生推進者(小)
安全衛生推進者(小)
安全衛生推進者(小)
統括安全衛生管理者(小)
統括安全衛生責任者(小)
衛生管理者(小)
安全衛生委員(小)
安全衛生責任者(小)
安全委員(小)
安全管理者(小)
安全担当者(小)
安全推進員(小)
安全衛生推進員(小)
統括安全衛生管理者(大)
統括安全衛生責任者(大)
衛生管理者(大)
安全衛生委員(大)
安全衛生責任者(大)
安全委員(大)
安全管理者(大)
安全担当者(大)
安全推進員(大)
安全衛生推進員(大)
安全衛生推進者(大)
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15537395
品番
バッジNo.-11-安全衛生推進者(小)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
作業担当者の明確化に
材質
七宝焼(車ネジ付)
文字内容
安全衛生推進者(小)
取付方式
安全ピン
寸法(Φmm)
(小)22