曜日別特売
G67-たばこの火に注意 短冊型標識(工場・屋内用) JSグループ 15538680

短冊型標識(工場・屋内用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容たばこの火に注意
たばこの火に注意
火気厳禁
火の用心
禁煙
歩行禁煙
もう一度帰りに職場の火の始末
喫煙所
高圧危険
高圧送電中
高電圧危険
消火器
消火栓
立入禁止
関係者以外立入禁止
係員以外の立入を禁ず
使用禁止
取扱責任者
火元取締責任者
防火管理者
火元責任者
消火器置場
作業中
通行禁止
危険
手袋使用禁止
危険劇毒物
医薬用外毒物
医薬用外劇物
作業安全責任者
管理責任者
昇降注意
危険注意
頭上に注意
足もとに注意
保護具着用
保護帽着用
あぶないからはいってはいけません
安全第一
整理整頓
清潔清掃
事故は無理から油断から
トイレはいつもきれいに
非常口
危いと気づいた所はすぐ直そう
危険ですから立入らぬ様に願います
開放厳禁
土足厳禁
修理中
節水
節電
修理中 始動するな
修理中 送電するな
修理中 手をふれるな運転するな
駐車禁止
駐車御遠慮下さい
救急箱
危険 送電中
注意 工事中
作業員出入口
運転休止
掃除具入れ
工具置場
内容量1枚注文コード15538680品番G67-たばこの火に注意
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です

用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)363×96表示内容たばこの火に注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする