曜日別特売
L8-非常持出 短冊型標識(工場・屋内用) JSグループ 15539328

短冊型標識(工場・屋内用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
表示内容非常持出
非常持出
火気厳禁
禁煙
火元責任者
防火用水
消火器
立入禁止
通行禁止
使用禁止
高圧危険
高電圧危険
整理整頓
トイレはいつもきれいに
手洗い励行
清潔清掃
安全第一
修理中
土足厳禁
作業主任者
作業責任者
責任者
取扱主任者
取扱責任者
保護帽着用
頭上に注意
足もとに注意
安全帯着用
注意
墜落制止用器具着用
注意 なれた仕事になれるな
電気取扱責任者
危険
危険 手をふれるな
危険 高電圧
内容量1枚注文コード15539328品番L8-非常持出
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

裏面の離型紙をはがせばワンタッチで貼付

用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)300×90表示内容非常持出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする