曜日別特売
IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229
IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229
IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229
IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229
IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229
IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229
IIA7274L Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ) セキスイデザインワークス 15540229

Meri series(メリシリーズ) Valo(バロ)+Mari p(メリピラリ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1組注文コード15540229品番IIA7274L
参考基準価格(税別)¥131,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。
丸い柱(ピラー)を軸にし、スタンダードサイズの存在感ある真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。
背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。
bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。

用途機能門柱材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮全長(mm)ピラー本体:1900質量(kg)ピラー:9.5(目安)高さ(mm)ランプ部:175ランプLED電球5W E26グローブ種別乳白色くもりガラス色(本体)ピラー:オリーブ、ランプ:オリーブ直径(mm)ピラー本体:114
取扱説明書:(0.36MB)
注意
※「施工説明書」「取扱説明書」をご確認ください。
※個人宅は配送不可です(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする