寺岡製作所
発泡体両面テープ NO.7820
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
15541245
品番
No.7820
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ざえらざらした面にもつきやすく、クッション性に優れた発泡体両面テープです。
用途
各種材料の固定。
色
ホワイト
主な用途
固定用
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
粘着力(N/25mm[gf])
28.75(2932)
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
416
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。