曜日別特売
C2150EMFS エンボスカップ 未晒 サンナップ 15541647

C2150EMFS エンボスカップ 未晒 サンナップ 15541647
C2150EMFS エンボスカップ 未晒 サンナップ 15541647

エンボスカップ 未晒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード15541647品番C2150EMFS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

熱を手に伝えにくく、暖かい飲み物に最適。オフィス使いなどでもご使用いただけます。未晒でおしゃれなデザインです
7オンスのエンボス2重巻き断熱カップ 未晒タイプ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)未晒容量(mL)210直径(Φmm)75.4高さ(mm)81.2タイプエンボス加工容量(オンス)7底径(Φmm)51.9入数50個FSC認証認定FSC認証番号認定
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする