曜日別特売
C2050JWD JWドッグペーパーカップ サンナップ 15541805

 

C2050JWD JWドッグペーパーカップ サンナップ 15541805
C2050JWD JWドッグペーパーカップ サンナップ 15541805

JWドッグペーパーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード15541805品番C2050JWD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

9種類のドッグのデザインがアソートあれている、おしゃれなペーパーカップです。
7オンスデザインペーパーカップ 内面PEコーティング

材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)79.3容量(オンス)7ドッグ底径(Φmm)51.5入数50個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする