サンナップ
お買い得パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(90個)
注文コード
15542015
品番
OKP-3NJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
普段使いやピクニック、アウトドアやバーベキューなどに最適です。
1パックに90個ペーパーカップが入っている大容量タイプ
モノタロウではこんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
白無地
容量(mL)
205
直径(Φmm)
73
高さ(mm)
80
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
50
入数
90個
注意
※アルコール飲料のご使用はモレる場合がございます。
※冷たいお飲み物をご使用の際に、結露によりコップが柔らかくなる場合があります。
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。
※長期保存容器として使用しないでください。
※数回にわたって使用しないでください。